Affiner par catégories
6592 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: gris
matériau: plastique
couleur: blanc
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 44
capacité: 175 mAh
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 12.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
autres systèmes de bus: Zigbee
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
longueur: 435 mm
largeur: 205 mm
transparent: Oui
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 4 A
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
puissance de la source lumineuse: 1980 W
flux lumineux de la source: 200000 lm
Culot: E40
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 359.8 mm
hauteur: 300 mm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 20
capacité: 15600 mAh
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2016
capacité: 90 mAh
extérieur: Non
intérieur: Oui
type de connexion: prise (mâle)
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre