Affiner par catégories
5454 produits
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
forme: rond
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur avant: 175 mm
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 9
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
largeur de colonne: 75 mm
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: ovale
modèle: antenne de télévision
gain max.: 17 dB
plage de réception: UHF
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
courant maximal (Imax): 90 A
modèle: transformateur de mesure
type de compteur: électronique
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 400 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 540 lm
volume du réservoir: 30 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier