Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
matériau: métal
pistolet à mousse PU: Non
poignée rabattable: Non
plage de mesure de la tension: 12...750 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 1
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 3000 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 50 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
modèle: autre
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
puissance de la lampe source lumineuse principale: 7 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
puissance électrique du moteur (P1): 11 W
volume refoulé max.: 10 l/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 12
type de tension de fonctionnement: AC/DC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
- Copie
- Copie
modèle: continu
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu