Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 550 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 2500...2500 mA
longueur: 265 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 23
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
type de moteur: DC
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1661 lm
- Copie
- Copie
courant de commutation assigné: 20 A
type de montage du capteur de lumière: montage en saillie (mur)
tension assignée (Ue): 230 V
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
puissance frigorifique: 1...3.6 kW
puissance calorifique (nominale): 4.5...4.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
matériau: plastique
largeur externe: 520 mm
hauteur externe: 1018 mm