Affiner par catégories
5454 produits
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: saillie
technique d'installation: technique de réseau
nombre de boutons d'appel: 2
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 10 m
matériau: métal
domaine d'application: autre
puissance de la source lumineuse: 73.2 W
flux lumineux de la source: 7800 lm
Culot: G12
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 60 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
puissance de la lampe: 6.6...6.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
capacité nominale: 150 l
modèle: split
indice de protection (IP): autre
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP21
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 3
poids max. de vantail de porte/portail: 250 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2500 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.1 W
flux lumineux utile: 6976 lm
mode de pose: saillie
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2