Affiner par catégories
5454 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
matériau: acier
couleur: gris
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur du câble: 10 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 3100 mAh
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 71 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 3
largeur: 100 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6400 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
luminosité d'allumage: 2...200 lx
finition du capteur: capteur de lumière incorporé
contacts: 1 contact à fermeture
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W