Affiner par catégories
5454 produits
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
largeur en nombre de modules: 26
nombre de rangées: 2
mode de pose: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: panneau de câblage
matériau: métal
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
type de commutation: permutateur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 2 A
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
nombre de postes intérieurs: 3
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
diamètre intérieur: 21.4 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: gris
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LCD/acoustique
adapté à: Twisted Pair
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
hygrostat: ajustable
volume d'air non chargé: 135 m³/h
hauteur: 310 mm
- Copie
- Copie
longueur: 278 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 170 mm
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 220...240 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 12 m
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: entraîneur de porte
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre