Affiner par catégories
5454 produits
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
volume d'air non chargé: 1100 m³/h
consommation d'énergie: 0.193 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
mode de pose: fixation avec vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
mode de pose: saillie
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 5 m
matériau de la façade: zamak
construction modulaire: Non
nombre de boutons d'appel: 12
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
matériau: plastique
largeur externe: 410 mm
hauteur externe: 60 mm
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
modèle: capot moulé
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
matériau: acier
largeur: 1000...1000 mm
profondeur: 550...550 mm
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 176 mm
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.6 mm
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: encastré
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
application: autre
modulation: FM
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 868 MHz
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 4 mm
épaisseur de lame: 0.8 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Non
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...100 mm