Affiner par catégories
5454 produits
volume d'air non chargé: 600 m³/h
consommation d'énergie: 0.184 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
position du collecteur: à gauche et à droite
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Oui
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.074 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 250 W
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
longueur: 110 mm
modèle: console murale et à montant
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 35 mm
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 54 mm
adapté à l'acier: Non
adapté au plastique: Oui
adapté au cuivre: Non