Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 40 kg
diamètre externe: 45 mm
- Copie
- Copie
longueur: 100 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: autre
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1650 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
largeur de colonne: 66 mm
hauteur de colonne: 650...650 mm
forme de colonne: rectangulaire
mode de pose: installation intégrée
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 8
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui