Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
type de charge: autre
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Non
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 194 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5 kW
système de bus KNX: Non
mode de pose: robinet thermostatique
autres systèmes de bus: Zigbee
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
temps de commutation minimal: 15 min
type d’entraînement: synchronisé avec le secteur
type d’horloge: horloge journalière
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
modèle: finition standard
section nominale: 1...2.5 mm²
forme du manchon: court
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 3
mode de pose: mur/plafond
modèle: standard (fixe)
lieu d'utilisation: universel
débit d'eau: 1...2400 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1800 l/h
consommation d'énergie: 1850 W
puissance d'air: 52.7 AirWatt
tension de fonctionnement: 240 V