Affiner par catégories
5454 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
capacité nominale: 100 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 220 V
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
modèle: épissure par fusion
adapté à un câble bandelette: Oui
équilibrage: sur cœur de fibre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2280 lm
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
longueur: 2000 mm
largeur: 220 mm
profondeur: 50 mm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
largeur en nombre de modules: 52
nombre de rangées: 4
mode de pose: autre
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.3 W
flux lumineux utile: 10366 lm