Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
source lumineuse: lampe à incandescence
application: bouton à contact maintenu
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 7.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
matériau du conduit: plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1: 165 mm
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
type d'accessoire/pièce détachée: griffe d'extension
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
nombre de niveaux à bulle: 1
longueur: 102 mm
magnétique: Oui
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: noir
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 450...450 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 44
capacité: 175 mAh
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1035 lm
numéro RAL (équivalent): 9016
couleur: blanc
impression/marquage: sans
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm