Affiner par catégories
5623 produits
longueur: 1000 mm
diamètre interne avant rétreint: 82 mm
diamètre interne après rétreint: 18 mm
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
diamètre nominal: 13 mm
filetage rotatif: Oui
diamètre nominal en pouces: 3/4 pouce
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
modèle: partie supérieure
largeur: 140 mm
hauteur: 95 mm
- Copie
- Copie
longueur: 70 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: écran tactile
adapté à: Twisted Pair
largeur: 470 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
diamètre nominal: 13 mm
filetage rotatif: Oui
diamètre nominal en pouces: 3/4 pouce
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: autre
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 8 dB
fréquence: 5...2400 MHz
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: sortie de cable