Affiner par catégories
5655 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 335 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 10 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
fonction: nettoyage
domaine d'application: autre
contenu: 600 ml
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...3 kW
poids de l'unité intérieure: 36 kg
profondeur de l'unité intérieure: 390 mm
largeur de l'unité intérieure: 440 mm
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V
principe de fonctionnement: autre
message acoustique: Oui
message optique: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
poids de l'unité intérieure: 118 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
technologie: nDIR
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: pièce
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
- Copie
- Copie
modèle: pince terminale
matériau: aluminium
traitement de la surface: anodisé/oxydé
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur: 323 mm