Affiner par catégories
774 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
puissance du système: 8.87 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 40 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1625 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2220 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1900 lm
modèle: autre
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 30 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.5 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1150 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4400 lm