Affiner par catégories
774 produits
compatible avec Apple HomeKit: Non
diamètre: 0 mm
profondeur: 81 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1300 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2160 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 15 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 550 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3473 lm
puissance du système: 25.15 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 2860 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.99 W
flux lumineux utile: 440 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2100 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1900 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1900 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 830 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 4050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.5 W
flux lumineux utile: 6800 lm