Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1030 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3325 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 761.4 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 54 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 905 mm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3340 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 750 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 190 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 63 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 590 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 1000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1642 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
diamètre d'encastrement: 145 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm