Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 370 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 602 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 35 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 190 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 245 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 120 mm
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 130 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP67