Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 500 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 350 lm
adapté à un montage encastré: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 980 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2000 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 570 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1430 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 500 lm