Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 330 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 490 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.09 W
flux lumineux utile: 550.4 lm
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: chrome
source lumineuse: autre
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: cuivre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 180 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 123 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 515 mm
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 443 lm
longueur: 255 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 730 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1900 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1271 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.92 W
flux lumineux utile: 559 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.12 W
flux lumineux utile: 387 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.35 W
flux lumineux utile: 501.5 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.35 W
flux lumineux utile: 53 lm