Affiner par catégories
2478 produits
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
finition du paralume: blanc
douille: E27
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 515 mm
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46.07 W
flux lumineux utile: 4080 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: nickel
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 818 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1900 lm
finition du paralume: blanc
puissance du système: 150 W
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP64
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: autre
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: bronze
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP64
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: nickel
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: nickel
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: orange
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27