Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 602 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3325 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1010 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1170 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
longueur: 340 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65