Affiner par catégories
2478 produits
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1660 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1990 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
flux lumineux utile: 465 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 23400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2700 lm
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 107 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W