Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 120 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1420 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2260 lm
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 110 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP54
longueur: 170 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 825.6 lm