Affiner par catégories
2478 produits
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
puissance du système: 2.7 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 450 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4640 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 1800 lm
longueur: 150 mm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 804 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1642 lm
longueur: 212 mm
diamètre: 50 mm
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm