Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 510 lm
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 555 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 480 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1980 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.9 W
flux lumineux utile: 100 lm
longueur: 135 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm