Affiner par catégories
2478 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 1
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 770 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.7 W
flux lumineux utile: 60 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 900 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.2 W
flux lumineux utile: 70 lm
puissance du système: 4.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 540 lm
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 804 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67