Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 5000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1997.99 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1051 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.32 W
flux lumineux utile: 561 lm
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 165 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 1960 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2113.62 lm
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.9 W
flux lumineux utile: 930 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1560 lm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP23
flux lumineux utile: 360 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
accessoire: Non
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 680 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP54