Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 975 lm
pas de variation: Non
puissance: 105...105 W
tension de sortie: 12...12 V
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 380 mm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 100 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 723.8 lm
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2370 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1034 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 540 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm