Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 85 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 850 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 620 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.1 W
flux lumineux utile: 950 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1400 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 120 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 525 lm
longueur: 146 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 650 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 614.4 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP54
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 502 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1082 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 17 m
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 540 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 825.6 lm