Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 200 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.39 W
flux lumineux utile: 601.6 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 20 W
douille: E27
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2910 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 983 lm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 580 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 280 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: nickel