Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.9 W
flux lumineux utile: 100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1060 lm
longueur: 245 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1051 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
puissance du système: 28 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1400 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2113.62 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1034 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: simple voie
avec pompe de circulation d'eau: Non
avec soupape de sûreté: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 840 lm