Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 320 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 590 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 448 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1775 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 602 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 825.6 lm
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 355 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.2 W
flux lumineux utile: 670 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: profil