Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 448 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.62 W
flux lumineux utile: 550.4 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP55
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 25 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 6.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 770 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.62 W
flux lumineux utile: 569.6 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0.3 W
flux lumineux utile: 80 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1140 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 570 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 410 lm
indice de protection (IP): IP20