Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.86 W
flux lumineux utile: 1956.5 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 330 lm
source lumineuse: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 142 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 550 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1520 lm
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 7000 mm
flux lumineux par mètre: 876 lm
indice de protection (IP): IP65