Affiner par catégories
2478 produits
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 1
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 810 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 889 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP23
diamètre: 85 mm
couleur: noir
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 500 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 550 lm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm
couleur: noir
couleur: blanc
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1280 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.4 W
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil