Affiner par catégories
2478 produits
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP23
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
longueur: 150 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 210 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
puissance du système: 7.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 720 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
- Copie
- Copie
longueur: 140 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
douille: GU10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
accessoire: Non
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
type de luminaire: borne lumineuse
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1230 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 690 lm