Affiner par catégories
2478 produits
pas de variation: Oui
tension de sortie: 48...48 V
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 105 mm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1030 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: noir
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 1000 mm
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 670 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.3 W
flux lumineux utile: 610 lm
puissance du système: 2 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 580 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.6 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 0 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 250 lm
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 740 lm