Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 620 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 640 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 270 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 90 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 483 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 224 mm
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: ornement non-ajustable
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 890 lm
puissance du système: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 550 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: anthracite
pas de variation: Non
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 600 lm