Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1082 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 620 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 150 lm
longueur: 105 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 700 lm
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 610 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2.5 W
flux lumineux utile: 200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 10 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: profil
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 633 mm
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 270 lm