Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 40 W
hauteur/profondeur: 325 mm
longueur: 109 mm
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1450 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1997.99 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 4.35 W
flux lumineux utile: 85 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
hauteur/profondeur: 1570 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.2 W
flux lumineux utile: 6 lm
longueur: 300 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 679 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 760 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1400 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1250 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
abat-jour de couleur principale: autre
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre