Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 690 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.79 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1024 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 1415 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 16.2 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1250 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 945 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.3 W
flux lumineux utile: 205 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance du système: 24.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1900 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3325 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.16 W
flux lumineux utile: 62.1 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 653 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
hauteur/profondeur: 270 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65