Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
pas de variation: Non
puissance: 210...210 W
tension de sortie: 12...12 V
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 1810 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 556 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 675 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 1451 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2140 lm
pas de variation: Non
puissance: 50...50 W
tension de sortie: 12...12 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 680 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1200 lm
longueur: 70 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1080 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1345 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67