Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3325 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1520 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: noir
montage mural: Oui
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage au plafond: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 620 lm
température de couleur: 2200...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2200...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 818 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
longueur: 140 mm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1980 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67