Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 230 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 894 lm
température de couleur: 2700...2700 K
douille: E27
flux lumineux utile: 2451 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 142 lm
modèle: plafond
modèle: plafond
modèle: plafond
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 17 m
- Copie
- Copie
modèle: plafond
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 12 m
modèle: plafond
modèle: plafond
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Oui
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 200 lm
longueur: 89 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.2 W
indice de protection (IP): IP65