Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1024 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 117 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 775 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 401 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 450 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: réseau
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 794 lm
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 90...90 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
longueur: 70 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20