Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 794 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.61 W
flux lumineux utile: 561 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 450 lm
longueur: 1000 mm
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 6 mm²
isolé: Oui
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 6 mm²
isolé: Oui
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
puissance de raccordement max.: 300 W
section de conducteur: 4 mm²
isolé: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.3 W
flux lumineux utile: 110 lm
émetteur mural: Oui
couleur: noir
transmission de signal: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP54
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: chrome
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 21 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 794 lm
puissance du système: 47.3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 5500 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 1038 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 440 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.6 W
flux lumineux utile: 740 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm