Affiner par catégories
2478 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 600 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 220 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: anthracite
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3000 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 435 lm
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2170 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP55
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: autre
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 280 lm
montage mural: Oui
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage au plafond: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 910 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1035 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...0 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1920 lm
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 120 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 117 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44