Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 250 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 485 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: noir
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 780 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1270 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 820 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 200 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1260 lm
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 745 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 535 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.92 W
flux lumineux utile: 584 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1600 lm